{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,04 mm | |
Mérőcsúcsok | igen | |
Csőrhossz | 90 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | Digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415621 300 | |
EAN / GTIN | 4045197770288 | |
Gyártó száma | 415621 300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitális műhelytolómérő ABS mérőcsúcsokkal 300 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
562 darabszám azonnal szállítható
284,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
643 darabszám azonnal szállítható
251,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | mm / inch |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
Belső mérőszár ⌀ | 10 | 10 |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |