Digitális tolómérő mérőcsúcsokkal 300 mm

Cikkszám: 415611 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 22,70 € /(db)
  • 19,25 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
699 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány ISO 13385
    Méréstartomány 0 mm - 300 mm
    Leolvasás 0,01 mm
    Leolvasás 0,0005 coll
    Átkapcsolható leolvasás mm / inch
    Mérési eltérés E MPE ±0,04 mm
    Csőrhossz 90 mm
    Belső mérőszár ⌀ 10 mm
    Méréstechnika digitális
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész edzett
    Csomagolás Stabil doboz
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 1
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 LR44
    Termék fajtája Műhelytolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 415611 300
    EAN / GTIN 4045197301444
    Gyártó száma 415611 300

    Leírás

    Kivitel:

    Közvetlen leolvasás jól felismerhető, nagyméretű digitális kijelzőn. Robusztus fémházzal.

    Tartalom:

    Inkluzív 1 elem 081560 sz., LR44-es méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz