{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,04 mm | |
Interfész | USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 150 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | |
Méréstechnika | Digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415366 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001949660 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális műhelytolómérő IP67, mérőcsúcsok nélkül 1000 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 795,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 031,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,0005 coll | 0,0005 coll |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | 10 mm |
Csőrhossz | 150 mm | 90 mm |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | ABS |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Termék fajtája | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő |