{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HCT | |
Szabvány | DIN 862 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,03 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | lapos | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App | |
LCD kijelző számmagassága | 11,5 mm | |
Készenléti üzemmód kapcsolás | igen | |
Mért értéket és nullapontot a készenlét elhagyása után megőrzi | igen | |
Automatikus kikapcsolás | igen | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
Nemzetközi méret | CR2032 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412780 150 | |
EAN / GTIN | 4062406286712 | |
Gyártó száma | 412780 150 |