{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás | 123-140 mm | |
Szorítási magasság h | 200 mm | |
Maximum szorítóerő 50 mm szorítási magasságnál | 7,5 kN | |
Magasság H | 322 mm | |
Rögzítőfurat ⌀ | 16,5 mm | |
Termék fajtája | Gyorsszorító |
Cikkszám | 377065 GRS20-12 | |
EAN / GTIN | 4008158035840 | |
Gyártó száma | GRS20-12 |