T-horonycsap nyersdarab 18 mm

Cikkszám: 375320 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
215 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
T-horony névleges méret 18 mm
Kő magassága 20 mm
Szélesség a 17,7 mm
Szélesség e 28 mm
Magasság k 10 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375320 18
EAN / GTIN 4020772084561
Gyártó száma 84566

Leírás

Felhasználás:

Nem szabványos menetű horonycsapok előállításához.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, nemesítetlen (= nyers darab, menet nélkül).

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz