T-horonycsap nyersdarab 16 mm

Cikkszám: 375320 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
274 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
T-horony névleges méret 16 mm
Kő magassága 18 mm
Szélesség a 15,7 mm
Szélesség e 25 mm
Magasság k 9 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375320 16
EAN / GTIN 4020772084554
Gyártó száma 84558

Leírás

Felhasználás:

Nem szabványos menetű horonycsapok előállításához.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, nemesítetlen (= nyers darab, menet nélkül).

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz