T-horonycsap nyersdarab 8 mm

Cikkszám: 375320 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
T-horony névleges méret 8 mm
Kő magassága 10 mm
Szélesség a 7,7 mm
Szélesség e 13 mm
Magasság k 6 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375320 8
EAN / GTIN 4020772084516
Gyártó száma 84517

Leírás

Felhasználás:

Nem szabványos menetű horonycsapok előállításához.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, nemesítetlen (= nyers darab, menet nélkül).

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    T-horony névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz