Gépasztal gyorsszorító BS2N

Cikkszám: 377065 BS2N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 100 mm
Szorítási magasság h 200 mm
Maximum szorítóerő 50 mm szorítási magasságnál 3,5 kN
Magasság H 260 mm
Rögzítőfurat ⌀ 10,5 mm
Termék fajtája Gyorsszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 377065 BS2N
EAN / GTIN 4008158018133
Gyártó száma BS2N

Leírás

Kivitel:

Fokozatmentesen állítható, fix vagy elforgatható. BS típus − A szorítás oldása a szorítókar további megfeszítésével és a kioldókar mozgatásával történik (ekkor a szorítás könnyen kioldódik). GRS típus − Az orsó kívül helyezkedik el a munkaterület könnyű megközelíthetősége érdekében.

Felhasználás:

Gyors és biztonságos szorítás és nyitás minden gépasztalon, egyedi alkatrészek gyártásánál.

Opcionális tartozék:

Hengeres fejű csavarok DIN 912 szerint, T-horonycsapok 375315; 375320; 375325 sz. DIN 508 szerint.