T-horonycsap menettel, T-horony névleges méret: 22mm

Cikkszám: 375315 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
928 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
T-horony névleges méret 22 mm
Menet M20
Kő magassága 28 mm
Szélesség a 21,7 mm
Szélesség e 35 mm
Magasság k 14 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375315 22
EAN / GTIN 4020772080082
Gyártó száma 80085

Leírás

Felhasználás:

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz