T-horonycsap menettel 8 mm

Cikkszám: 375315 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
466 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
T-horony névleges méret 8 mm
Menet M6
Kő magassága 10 mm
Szélesség a 7,7 mm
Szélesség e 13 mm
Magasság k 6 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375315 8
EAN / GTIN 4020772080013
Gyártó száma 80010

Leírás

Felhasználás:

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz