T-horonycsap menettel 28 mm

Cikkszám: 375315 28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
214 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
T-horony névleges méret 28 mm
Menet M24
Kő magassága 36 mm
Szélesség a 27,7 mm
Szélesség e 44 mm
Magasság k 18 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375315 28
EAN / GTIN 4020772080105
Gyártó száma 80101

Leírás

Felhasználás:

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz