{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 376725 3 | |
Szorító löket | 38 mm | |
Tartóerő P (nyomás és húzás) | 1 300 N | |
Teljes magasság H | 100 mm | |
Teljes hossz L | 237 mm | |
Nyomócsavar | M8X50 mm | |
Homlokoldali menet a befogón | M20×1,5 mm | |
Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító |
Cikkszám | 376725 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226792 | |
Gyártó száma | 376725 3 |