{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 376735 2 | |
a | 60 mm | |
f | 40 mm | |
i | 40 mm | |
l | 5 mm | |
Lépcső hossza b | 22 mm | |
c | 11 mm - 18 mm | |
g | 40 mm | |
h | 24 mm | |
d | 6,3 mm | |
k | 16 mm | |
Termék fajtája | Derékszögű talp |
Cikkszám | 376735 2 | |
EAN / GTIN | 4045197226808 | |
Gyártó száma | 376735 2 |