Derékszögű talp stabil kivitelben 3

Cikkszám: 376735 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 376735 3
a 69,9 mm
f 41,3 mm
i 52,5 mm
l 5 mm
Lépcső hossza b 14,4 mm
c 19 mm
g 41,3 mm
h 33,3 mm
d 5,6 mm
k 20 mm
Termék fajtája Derékszögű talp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 376735 3
EAN / GTIN 4045197226815
Gyártó száma 376735 3

Leírás

Felhasználás:

  • Szélesebb alkalmazási terület a nagyobb befogási magasság miatt.
  • Rögzítés 4 csavarral.

Alkalmazható:

Tolórudas gyorsszorító 376725 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz