{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 376725 2 | |
Szorító löket | 19 mm | |
Tartóerő P (nyomás és húzás) | 900 N | |
Teljes magasság H | 74 mm | |
Teljes hossz L | 163 mm | |
Nyomócsavar | M6×40 mm | |
Homlokoldali menet a befogón | M16×1,5 mm | |
Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító |
Cikkszám | 376725 2 | |
EAN / GTIN | 4045197226785 | |
Gyártó száma | 376725 2 |