{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6830J | |
Furattávolság e | 41 mm | |
Furattávolság f | 29-43 mm | |
Furat ⌀ d | 8,5 mm | |
Befogási magasság H | 45 mm | |
Tartóerő P1 | 2 000 N | |
Tartóerő P2 | 3 000 N | |
Teljes magasság | 75 mm | |
Teljes hossz | 287 mm | |
Nyomócsavar | M8×65 mm | |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító |
Cikkszám | 376610 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008093 | |
Gyártó száma | 557335 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Horizontális gyorsszorító vízszintes talppal 4
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható
48,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
32,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomócsavar | M8×65 | M10×90 |
Furat ⌀ d | 8,5 | 8,8 |
Tartóerő P1 | 2 000 | 2 500 |
Furattávolság e | 41 | 41,2 |
Típus | 6830J | 376625 4 |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító | Horizontális gyorsszorító |
Befogási magasság H | 45 | 45 |