Horizontális gyorsszorító vízszintes talppal 0

Cikkszám: 376610 0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
408 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 6830J
    Furattávolság e 11,5-14,5 mm
    Furattávolság f 16 mm
    Furat ⌀ d 4,6 mm
    Befogási magasság H 14,5 mm
    Tartóerő P1 250 N
    Tartóerő P2 400 N
    Teljes magasság 23 mm
    Teljes hossz 79 mm
    Nyomócsavar M4×25 mm
    Termék fajtája Horizontális gyorsszorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 376610 0
    EAN / GTIN 4020772008048
    Gyártó száma 557331

    Leírás

    Kivitel:

    Nyomócsavarok elveszítés elleni biztosítással.
    Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.
    Két komponensű ergonomikus markolat magas kényelmes használattal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.
    Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

    Felhasználás:

    Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz