{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6830J | |
Furattávolság e | 13-14,5 mm | |
Furattávolság f | 19,7 mm | |
Furat ⌀ d | 5,2 mm | |
Befogási magasság H | 19 mm | |
Tartóerő P1 | 800 N | |
Tartóerő P2 | 1 100 N | |
Teljes magasság | 30 mm | |
Teljes hossz | 120 mm | |
Nyomócsavar | M5×30 mm | |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító |
Cikkszám | 376610 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008055 | |
Gyártó száma | 557332 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontális gyorsszorító vízszintes talppal 1
érdeklődés szerint
Raktáron
361 darabszám azonnal szállítható
29,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
337 darabszám azonnal szállítható
19,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomócsavar | M5×30 | M5×30 |
Furat ⌀ d | 5,2 | 5,2 |
Teljes magasság | 30 | 38 |
Tartóerő P1 | 800 | 460 |
Tartóerő P2 | 1 100 | 700 |
Furattávolság e | 13-14,5 | 13,5 |
Befogási magasság H | 19 | 18 |