{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 376625 4 | |
Furattávolság e | 41,2 mm | |
Furattávolság f | 43 mm | |
Furat ⌀ d | 8,8 mm | |
Befogási magasság H | 45 mm | |
Tartóerő P1 | 2 500 N | |
Tartóerő P2 | 3 500 N | |
Teljes magasság | 90 mm | |
Teljes hossz | 273 mm | |
Nyomócsavar | M10×90 mm | |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító |
Cikkszám | 376625 4 | |
EAN / GTIN | 4045197229946 | |
Gyártó száma | 376625 4 |