{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 376625 2 | |
Furattávolság e | 26 mm | |
Furattávolság f | 25 mm | |
Furat ⌀ d | 5,5 mm | |
Befogási magasság H | 24 mm | |
Tartóerő P1 | 1 200 N | |
Tartóerő P2 | 1 400 N | |
Teljes magasság | 54 mm | |
Teljes hossz | 163 mm | |
Nyomócsavar | M6×40 mm | |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító |
Cikkszám | 376625 2 | |
EAN / GTIN | 4045197229922 | |
Gyártó száma | 376625 2 |