Befogószerszám készlet 10/M10 mm

Cikkszám: 375405 10/M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 6530
    T-horony névleges méret 10 mm
    Menet M10
    Szorítási magasság 2-szeres befogás 2 mm - 230 mm
    Szorítási magasság 4-szeres befogás 2 mm - 140 mm
    Fadoboz hossza 355 mm
    Fadoboz szélessége 270 mm
    Fadoboz magassága 47 mm
    Termék fajtája Szorítóelem

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 375405 10/M10
    EAN / GTIN 4020772083588
    Gyártó száma 83584

    Leírás

    Kivitel:

    Különböző rögzítőelemekből álló készletek, amelyek szerszámok, készülékek vagy munkadarabok T-hornyos asztalokon történő gyors befogásához szükségesek. Minden alkatrész nemesíthető acélból készült és utólag egyenként beszerezhető.

    Tartalom:

    Csillag-villás kulcs, csavarpaszta, fadoboz

    Tartalom:

    T-horonycsavarok 375300 sz. DIN 787: 4 db/ 63 mm;
    4 db/ 100 mm;
    2 db/ 40 mm
    Tőcsavarok 375380 sz. DIN 6379: 4 db/ 80 mm
    Szorítóvas 372000 sz. DIN 6314 Z: 4 db/ 11×80
    Magas anyák 375385 sz. DIN 6330 B: 6 db
    Hosszabbító anyák 375395 sz.: 4 db
    Univerzális szorítóalátétek 372200 sz.: 4 db/ 1 méret;
    4 db/ 2 méret;
    2 db/ 3 méret
    Kúpos alátét G alak 375360 sz. DIN 6319 G: 6 db
    Oldalszorító pofák 375110 sz.: 4 db/ 12 méret
    Rugós szorítóvas-tartó 370850 sz.: 4 db/ 12 méret
    T-horony tisztító 375512 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz