Befogószerszám készlet, T-horony névleges méret / menet: 12/M12mm

Cikkszám: 375405 12/M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6530
T-horony névleges méret 12 mm
Menet M12
Szorítási magasság 2-szeres befogás 2 mm - 270 mm
Szorítási magasság 4-szeres befogás 2 mm - 160 mm
Fadoboz hossza 460 mm
Fadoboz szélessége 330 mm
Fadoboz magassága 50 mm
Termék fajtája Szorítóelem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375405 12/M12
EAN / GTIN 4020772083595
Gyártó száma 83592

Leírás

Kivitel:

Különböző rögzítőelemekből álló készletek, amelyek szerszámok, készülékek vagy munkadarabok T-hornyos asztalokon történő gyors befogásához szükségesek. Minden alkatrész nemesíthető acélból készült és utólag egyenként beszerezhető.

Tartalom:

Csillag-villás kulcs, csavarpaszta, fadoboz

Tartalom:

T-horonycsavarok 375300 sz. DIN 787: 4 db/ 80 mm;
4 db/ 125 mm;
2 db/ 50 mm
Tőcsavarok 375380 sz. DIN 6379: 4 db/ 100 mm
Szorítóvas 372000 sz. DIN 6314 Z: 4 db/ 14×100
Magas anyák 375385 sz. DIN 6330 B: 6 db
Hosszabbító anyák 375395 sz.: 4 db
Univerzális szorítóalátétek 372200 sz.: 4 db/ 2 méret;
4 db/ 3 méret
Kúpos alátét G alak 375360 sz. DIN 6319 G: 6 db
Oldalszorító pofák 375110 sz.: 4 db/ 12 méret
Rugós szorítóvas-tartó 370850 sz.: 4 db/ 12 méret
T-horony tisztító 375512 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz