{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6530 | |
T-horony névleges méret | 18 mm | |
Menet | M16 | |
Szorítási magasság 2-szeres befogás | 2 mm - 270 mm | |
Szorítási magasság 4-szeres befogás | 2 mm - 160 mm | |
Fadoboz hossza | 510 mm | |
Fadoboz szélessége | 415 mm | |
Fadoboz magassága | 50 mm | |
Termék fajtája | Szorítóelem |
Cikkszám | 375405 18/M16 | |
EAN / GTIN | 4020772083625 | |
Gyártó száma | 83626 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Befogószerszám készlet 18/M16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
900,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
244,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menet | M16 | M16 |
Szorítási magasság 2-szeres befogás | 2 ;270 | |
T-horony névleges méret | 18 | 18 |
Típus | 6530 | |
Fadoboz szélessége | 415 | |
Fadoboz hossza | 510 | |
Termék fajtája | Szorítóelem | Szorítóelem |