SWAPR 0808-04 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3730104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3730104
EAN / GTIN 7291075125511
Gyártó száma 3730104
L-szám L24310 5

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 140 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Végszög (ECA) 6 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 140 mm
  • Működési szélesség (WF) 8,1 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,6 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése WPEB/X 04..
  • Szármagasság (H) 8 mm
  • Szár szélessége (B) 8 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz