WPEX 040202R08 IC08 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5506888
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5506888
    EAN / GTIN 7291075125368
    Gyártó száma 5506888
    L-szám L24320 11

    Leírás

    Leírás:

    WSP - soustružení/prorážení, třískový lis X, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 6,6 mm, tloušťka řezné destičky (S) 2,5 mm

    Jellemző:

    • Spanformer X..
    • Fő hézag szöge (A) 8 fok
    • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza (L) 4 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 3,2 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 6,6 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 2,5 mm
    • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,2 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz