{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 4 | |
Max. szorítóerő | 75 kN | |
A | 51 mm | |
A2 | 34 mm | |
H1 | 0 mm - 100 mm | |
Magasság H2 | 31 mm | |
B2 | 70 mm | |
L | 235 mm | |
T-horony szélessége | 20 / 22 / 24 / 28 mm | |
Termék fajtája | Szorítóköröm |
Cikkszám | 370115 4 | |
Gyártó száma | 79913 |