Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Szorítóvas ellentartóval 1

Cikkszám: 370115 1

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1
Max. szorítóerő 30 kN
A 27 mm
A2 17 mm
H1 0 mm - 55 mm
Magasság H2 18 mm
B2 44 mm
L 115 mm
T-horony szélessége 10 / 12 /14 mm
Termék fajtája Szorítóköröm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370115 1
Gyártó száma 79756

Leírás

Kivitel:

Szorítóköröm 2 db szorító bütyökkel. A használat szerint elforgatható. Nyomóidom és az ellentartó elveszíthetetlenül egymáshoz kapcsolódik.

Előny:

A munkadarabtól való távolság változtathatóan és gyorsan állítható. Nincs szükség további alátétekre a kívánt szorítási magasság eléréshez.

Opcionális tartozék:

375300 sz. T-horonycsavar.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz