Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Szorítóvas ellentartóval 3

Cikkszám: 370115 3

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 3
Max. szorítóerő 60 kN
A 42 mm
A2 27 mm
H1 0 mm - 80 mm
Magasság H2 30 mm
B2 62 mm
L 187 mm
T-horony szélessége 16 / 18 / 20 / 22 mm
Termék fajtája Szorítóköröm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370115 3
Gyártó száma 79855

Leírás

Kivitel:

Szorítóköröm 2 db szorító bütyökkel. A használat szerint elforgatható. Nyomóidom és az ellentartó elveszíthetetlenül egymáshoz kapcsolódik.

Előny:

A munkadarabtól való távolság változtathatóan és gyorsan állítható. Nincs szükség további alátétekre a kívánt szorítási magasság eléréshez.

Opcionális tartozék:

375300 sz. T-horonycsavar.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz