Pitbull szorító tompa M6

Cikkszám: 370030 M6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    44,40 € / Darab
  • 6 Darab -től/tól
    37,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M6
BH9 19,05 mm
H 14,48 mm
B1 7,6 mm
H1 7,2 mm
Magasság H2 3,8 mm
Szorítási szélesség 19,1 mm
Szorítási út 0,6 mm
Max. meghúzási nyomaték 22,5 Nm
Szorítóerő 16 kN
Anyag Acél
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370030 M6
EAN / GTIN 4046368563609
Gyártó száma 56060

Leírás

Kivitel:

  • Szorítóelem DIN912 belső hatszög csavarral olajtömítő O-gyűrűvel.
  • Biztonságos, pontos szorítás.
  • Csekély méretű, ezáltal kevés a zavaró kontúr.

Tompa él általános munkavégzéshez.

Felhasználás:

Ideális több munkadarab befogásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz