Pitbull szorító tompa M2,5

Cikkszám: 370030 M2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    33,60 € / Darab
  • 8 Darab -től/tól
    28,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M2,5
BH9 9,5 mm
H 6,6 mm
B1 3,8 mm
H1 3,6 mm
Magasság H2 1,9 mm
Szorítási szélesség 9,5 mm
Szorítási út 0,15 mm
Max. meghúzási nyomaték 1,8 Nm
Szorítóerő 2,8 kN
Anyag Acél
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370030 M2,5
EAN / GTIN 4046368563104
Gyártó száma 56010

Leírás

Kivitel:

  • Szorítóelem DIN912 belső hatszög csavarral olajtömítő O-gyűrűvel.
  • Biztonságos, pontos szorítás.
  • Csekély méretű, ezáltal kevés a zavaró kontúr.

Tompa él általános munkavégzéshez.

Felhasználás:

Ideális több munkadarab befogásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz