Pitbull szorító tompa M4

Cikkszám: 370030 M4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    34,32 € / Darab
  • 8 Darab -től/tól
    28,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M4
BH9 12,7 mm
H 9,9 mm
B1 5,1 mm
H1 4,8 mm
Magasság H2 2,6 mm
Szorítási szélesség 12,7 mm
Szorítási út 0,4 mm
Max. meghúzási nyomaték 5,6 Nm
Szorítóerő 6,6 kN
Anyag Acél
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370030 M4
EAN / GTIN 4046368563302
Gyártó száma 56030

Leírás

Kivitel:

  • Szorítóelem DIN912 belső hatszög csavarral olajtömítő O-gyűrűvel.
  • Biztonságos, pontos szorítás.
  • Csekély méretű, ezáltal kevés a zavaró kontúr.

Tompa él általános munkavégzéshez.

Felhasználás:

Ideális több munkadarab befogásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz