Pitbull szorító tompa M10

Cikkszám: 370030 M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    67,20 € / Darab
  • 4 Darab -től/tól
    56,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M10
BH9 25,4 mm
H 18,03 mm
B1 10,2 mm
H1 11,4 mm
Magasság H2 6,3 mm
Szorítási szélesség 25,4 mm
Szorítási út 1,7 mm
Max. meghúzási nyomaték 40 Nm
Szorítóerő 26 kN
Anyag Acél
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370030 M10
EAN / GTIN 4046368563753
Gyártó száma 56075

Leírás

Kivitel:

  • Szorítóelem DIN912 belső hatszög csavarral olajtömítő O-gyűrűvel.
  • Biztonságos, pontos szorítás.
  • Csekély méretű, ezáltal kevés a zavaró kontúr.

Tompa él általános munkavégzéshez.

Felhasználás:

Ideális több munkadarab befogásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz