C5 DDJNL-35060-15 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3696224
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3696224
EAN / GTIN 7291075180893
Gyártó száma 3696224
L-szám L24230 100

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 50 mm, funkční délka (LF) 60 mm, celková délka (OAL) 90 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 60 mm
  • Működési szélesség (WF) 35 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése DN..15
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz