{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány b | 77 mm | |
Pofamagasság C | 30 mm | |
Alaptest hossza a | 158 mm | |
Teljes magasság c | 64 mm | |
Súly | 4 kg | |
Termék fajtája | Fúrógép satu |
Cikkszám | 365055 80 | |
EAN / GTIN | 4062406188627 | |
Gyártó száma | 365055 80 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kézi fúrógépsatu, Pofaszélesség A: 80mm
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
116,00 €
99,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható
83,60 €
69,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
645 darabszám azonnal szállítható
260,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofamagasság C | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Teljes magasság c | 64 mm | 64 mm | 65 mm |
Súly | 4 kg | 4 kg | 5,7 kg |
Alaptest hossza a | 158 mm | 233 mm | 238 mm |
Befogási tartomány b | 77 mm | 65 mm | 120 mm |
Termék fajtája | Fúrógép satu | Fúrógép satu | Fúrógép satu |