• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Kézi fúrógépsatu, Pofaszélesség A: 80mm

Cikkszám: 365045 80
Kedvezmény
83,60 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
251 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség A (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség A 80 mm
Befogási tartomány b 65 mm
Pofamagasság C 30 mm
Alaptest hossza a 233 mm
Teljes magasság c 64 mm
Súly 4 kg
Termék fajtája Fúrógép satu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 365045 80
EAN / GTIN 4045197771018
Gyártó száma 365045 80
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Megbízható és kézre álló kivitel.
  • Edzett és köszörült pofák.
  • Állandó teljes hossz (az orsó a markolatba süllyed!)
  • Univerzális rögzítési lehetőség a hosszlyukak következtében.
  • Mozgó pofa, oldalt vezetve.
  • Fix szorítópofa három vertikális prizmával és egy horizontális prizmával.

Felhasználás:

Munkadarabok befogására fúrógépeken.

Alapanyag:

A test öntvényből készül.

Pontosság:

0,20 mm-en belül.