{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség A | 120 mm | |
Befogási tartomány b | 110 mm | |
Pofamagasság C | 30 mm | |
Alaptest hossza a | 343 mm | |
Teljes magasság c | 66 mm | |
Súly | 6,5 kg | |
Termék fajtája | Fúrógép satu |
Cikkszám | 365045 120 | |
EAN / GTIN | 4045197771032 | |
Gyártó száma | 365045 120 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kézi fúrógépsatu, Pofaszélesség A: 120mm
érdeklődés szerint
Raktáron
750 darabszám azonnal szállítható
147,00 €
122,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
277 darabszám azonnal szállítható
418,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
468 darabszám azonnal szállítható
186,00 €
159,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofamagasság C | 30 mm | 40 mm | 39 mm |
Teljes magasság c | 66 mm | 90 mm | 67 mm |
Súly | 6,5 kg | 18 kg | 6,5 kg |
Alaptest hossza a | 343 mm | 340 mm | 225 mm |
Befogási tartomány b | 110 mm | 173 mm | 128 mm |
Termék fajtája | Fúrógép satu | Fúrógép satu | Fúrógép satu |