{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány b | 128 mm | |
Pofamagasság C | 39 mm | |
Alaptest hossza a | 225 mm | |
Teljes magasság c | 67 mm | |
Súly | 6,5 kg | |
Termék fajtája | Fúrógép satu |
Cikkszám | 365055 120 | |
EAN / GTIN | 4062406188641 | |
Gyártó száma | 365055 120 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kézi fúrógépsatu, Pofaszélesség A: 120mm
érdeklődés szerint
Raktáron
509 darabszám azonnal szállítható
186,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
302 darabszám azonnal szállítható
418,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
816 darabszám azonnal szállítható
147,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaszélesség A | 120 mm | 120 mm | |
Pofamagasság C | 39 mm | 40 mm | 30 mm |
Teljes magasság c | 67 mm | 90 mm | 66 mm |
Súly | 6,5 kg | 18 kg | 6,5 kg |
Alaptest hossza a | 225 mm | 340 mm | 343 mm |
Befogási tartomány b | 128 mm | 173 mm | 110 mm |
Termék fajtája | Fúrógép satu | Fúrógép satu | Fúrógép satu |