{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség A | 80 mm | |
Befogási tartomány b | 120 mm | |
Pofamagasság C | 28 mm | |
Alaptest hossza a | 238 mm | |
Alaptest szélesség B | 140 mm | |
Teljes magasság c | 65 mm | |
Szorítóhorony távolság | 110 mm | |
Szorítóhorony szélesség | 13 mm | |
Maximális teljes hossz L4 | 280 mm | |
Súly | 5,7 kg | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | BM satu kék | |
Termék fajtája | Fúrógép satu |
Cikkszám | 365035 80 | |
EAN / GTIN | 4067263515630 | |
Gyártó száma | 365035 80 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT fúrógépsatu 60 mm, Pofaszélesség A: 80mm
érdeklődés szerint
Raktáron
646 darabszám azonnal szállítható
260,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
362 darabszám azonnal szállítható
83,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
116,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaszélesség A | 80 mm | 80 mm | |
Pofamagasság C | 28 mm | 30 mm | 30 mm |
Teljes magasság c | 65 mm | 64 mm | 64 mm |
Súly | 5,7 kg | 4 kg | 4 kg |
Alaptest hossza a | 238 mm | 233 mm | 158 mm |
Befogási tartomány b | 120 mm | 65 mm | 77 mm |
Termék fajtája | Fúrógép satu | Fúrógép satu | Fúrógép satu |