{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség A | 60 mm | |
Befogási tartomány b | 79 mm | |
Pofamagasság C | 25 mm | |
Alaptest hossza a | 169 mm | |
Alaptest szélesség B | 115 mm | |
Teljes magasság c | 55 mm | |
Szorítóhorony távolság | 90 mm | |
Szorítóhorony szélesség | 13 mm | |
Maximális teljes hossz L4 | 271 mm | |
Súly | 3,2 kg | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | BM satu kék | |
Termék fajtája | Fúrógép satu |
Cikkszám | 365035 60 | |
EAN / GTIN | 4045197770677 | |
Gyártó száma | 365035 60 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |