Adapterlap 450

Cikkszám: 361170 450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xpent
Kivitel Nullponti befogórendszer
Hossz L 454 mm
Szélesség B 342 mm
Magasság H 56,4 mm
Magasság H1 24 mm
Súly 34,5 kg
ZC furatok száma 10
Hozzávaló színkód Xpent1-2
Termék fajtája Adapterlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361170 450
EAN / GTIN 4045197809667
Gyártó száma 361170 450

Leírás

Felhasználás:

Az 5 tengelyes befogó készlet optimális rögzítéséhez a 200 mm alapméretű nullponti befogórendszeren.

Alkalmazható:

361100 sz. 5 tengelyes befogó készlethez és 361115 sz. alapsínhez.

Tartalom:

Szorítólap hengeres fejű csavarokkal.

Opcionális tartozék:

Befogócsap 360025 sz. 18M16 méret és 18M16/138 méret

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.