C5 PDJNR 35060-11-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603673
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603673
EAN / GTIN 7291075301625
Gyártó száma 3603673
L-szám L24230 13

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 50 mm, funkční délka (LF) 60 mm, celková délka (OAL) 90 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Végszög (ECA) 58 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 60 mm
  • Működési szélesség (WF) 35 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) DN.. Leírása 11..
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz