C4 PDJNR 27050-11-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603545
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603545
EAN / GTIN 7291075301540
Gyártó száma 3603545
L-szám L23990 1666

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Végszög (ECA) 58 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 50 mm
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) DN.. Leírása 11..
  • Teljes hossz (OAL) 74 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz