C6 SLANR 25110-15 TANG Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602421
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602421
EAN / GTIN 7291075186789
Gyártó száma 3602421
L-szám L24230 48

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, funkcionális hossz (LF) 110 mm, teljes hossz (OAL) 148 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • A vágólap (MIID) leírása LNMX 1506...
  • Teljes hossz (OAL) 148 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz