A10J SXFOL-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601280
    EAN / GTIN 7291075037807
    Gyártó száma 3601280
    L-szám L23990 445

    Leírás

    Leírás:

    Fúróvasak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, Dmin elválasztás 10 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, szármagasság (H) 4,7 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 4,9 mm
    • A vágólap (MIID) XOMT 060204-DT leírása
    • Dmin. Távolság 10 mm
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 1,8 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 28,5 mm
    • Szármagasság (H) 4,7 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz