XOMT 060204-DT IC350 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5502941
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DRDRILLS
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5502941
EAN / GTIN 7291075083330
Gyártó száma 5502941
L-szám L24160 88

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádia (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 6,16 mm, beírt kör átmérője (IC) 6,16 mm, vágóbetét befogási szöge (EPSR) 90 fok, vágóbetét vastagsága (S) 2,56 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 6,16 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,16 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,56 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz