A1612M SXFOR-06DR Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601292
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTIFUNCTIONTOOLS
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601292
    EAN / GTIN 7291075096309
    Gyártó száma 3601292
    L-szám L23990 449

    Leírás

    Leírás:

    fúrórudak, rögzítési átmérő, gép felőli oldal (DCONMS) 16 mm, szármagasság (H) 15 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Működési szélesség (WF) 6 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
    • Szármagasság (H) 15 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MULTIFUNCTIONTOOLS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz