XOMT 060204-DT IC520M Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5503073
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DRDRILLS
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5503073
EAN / GTIN 7291075083354
Gyártó száma 5503073
L-szám L24160 44

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádia (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 6,16 mm, beírt kör átmérője (IC) 6,16 mm, vágóbetét befogási szöge (EPSR) 90 fok, vágóbetét vastagsága (S) 2,56 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 6,16 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,16 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,56 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: