A06J SXFOR-2 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601269
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601269
    EAN / GTIN 7291075088809
    Gyártó száma 3601269
    L-szám L23990 1339

    Leírás

    Leírás:

    Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,395 ″, teljes hossz (OAL) 4-1 / 2 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Működési szélesség (WF): 0,19”
    • Master Insert Identification (MIID): XOMT 060204-DT
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,395”
    • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″
    • Dőlésszög axiális (GAMP): 6 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): 1,8 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1-1/8″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz