A12K SXFOR-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601268
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601268
    EAN / GTIN 7291075037791
    Gyártó száma 3601268
    L-szám L23990 442

    Leírás

    Leírás:

    Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, Dmin elválasztás 10 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm, szármagasság (H) 4,7 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 4,9 mm
    • A vágólap (MIID) XOMT 060204-DT leírása
    • Dmin. Távolság 10 mm
    • Teljes hossz (OAL) 125 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 1,8 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 28,5 mm
    • Szármagasság (H) 4,7 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz